Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPSL150039840
Cod. Produttore
DPSL150039840
Cod. EAN
4099854720291

Informazioni di prodotto

DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design slim per facile integrazione in spazi ridotti
  • Installazione rapida e semplice
  • Alta protezione IP65 contro polvere e acqua

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di 39W
  • Illuminazione uniforme e naturale (temperatura colore 840)
  • Affidabilità e lunga durata anche in ambienti esterni o industriali
Descrizione del produttore: DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti con esigenze specifiche di protezione. Con una potenza di 39 watt e una tensione di 1500 volt, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Il grado di protezione IP65 assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendolo adatto anche per installazioni esterne o ambienti industriali. Il design slim facilita l'integrazione in spazi ridotti, mentre la temperatura di colore 840 garantisce una luce naturale e uniforme.

Produttore

DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65

€ 58,70 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.