Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPSL120029840
Cod. Produttore
DPSL120029840
Cod. EAN
4099854720253

Informazioni di prodotto

Lampada LED DP Slim da 29W, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design sottile per installazione in spazi ridotti
  • Grado di protezione IP65 per ambienti difficili
  • Funzionamento a 1200 V per maggiore sicurezza
  • Installazione semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione a tonalità naturale con alta resa cromatica
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Lunga durata operativa per minori costi di manutenzione
Descrizione del produttore: La lampada LED DP Slim da 29 watt è progettata per applicazioni elettriche con un grado di protezione IP65, garantendo resistenza a polvere e acqua. Funziona a 1200 volt e offre una luce a tonalità naturale con indice di resa cromatica 840, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Il design sottile e compatto assicura un'installazione versatile in spazi ridotti, mentre la tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata operativa. Questo prodotto si distingue per affidabilità e prestazioni elevate in contesti industriali e civili.

Produttore

DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65

€ 49,60 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.