Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPMXMOUNTTUBE
Cod. Produttore
DPMXMOUNTTUBE
Cod. EAN
4099854583384

Informazioni di prodotto

DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS MOUNTING TUBE CLAMPS V4A
Descrizione del produttore: Morsetti di forma rotonda in acciaio di alta qualità. Caratteristiche del prodotto: Mounting bracket for up to 180° tilting. Vantaggi del prodotto: Elevatissima resistenza alla corrosione (acciaio V4A). Semplice installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio. Facile installazione. Aree di applicazione: Interni ed esterni. Adatto per DAMP PROOF MAX.

colore

Argento

larghezza

117 mm

altezza

117 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

100 mm

lunghezza

147 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS