Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPHE150040840
Cod. Produttore
DPHE150040840ML
Cod. EAN
4099854406799

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY 1500 P 40W ML 840 IP65
Descrizione del produttore: Apparecchi di illuminazione robusti e stagni con altissima efficienza. Caratteristiche del prodotto: Efficienza luminosa molto elevata: fino a 164 lm/W. Durata (L80/B50): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Materiale dell'alloggiamento e del diffusore: policarbonato (PC). Funzione Multi Lumen: step di potenza selezionabili. Compatibile con le sorgenti luminose a LED Zhaga Book 26. Apertura del fascio luminono: 120°. Grado di protezione: IP65. Resistenza agli urti: IK08. Vantaggi del prodotto: Distribuzione uniforme della luce. Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Consente la partecipazione a programmi di finanziamento in alcuni paesi per sostituire la sorgente luminosa e il driver. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Basso sfarfallio ≤ 5%. Risparmio energetico fino al 68 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Officine e linee di assemblaggio. Sottopassi. Parcheggi coperti. Parcheggio sotterraneo. Apparecchiatura / Accessori: Staffe di montaggio, protezione antifurto, triangolo, 2° pressacavo e 2 gommini inclusi. luminaire EVERLOOP: aggiornamenti e sostituzioni disponibili. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

82 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1500 mm

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

39,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6400 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

42

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

26

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

B

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

fattore di potenza

0,9

Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 000 h a tq = 25 °c)

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

100 ... 250 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Serie

DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY