Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPFLX15004283
Cod. Produttore
DPFLX150042830ML
Cod. EAN
4099854440649

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING 1500 P 42W ML 830 IP66
Descrizione del produttore: Apparecchi stagni flessibili per ambienti umidi con cablaggio passante e funzione Multi Lumen. Caratteristiche del prodotto: High luminous efficacy: up to 165 lm/W. Durata (L80/B50): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Materiale dell'alloggiamento e del diffusore: policarbonato (PC). Funzione Multi Lumen: step di potenza selezionabili. Cablaggio passante 3x1,5mm² già installato. Apertura del fascio luminono: 120°. Tipo di protezione: IP66. Resistenza agli urti: IK08. Vantaggi del prodotto: Distribuzione uniforme della luce. Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Consente la partecipazione a programmi di finanziamento in alcuni paesi per sostituire la sorgente luminosa e il driver. Semplice accesso al terminale elettrico grazie al coperchio con meccanismo twist&lock. Semplice installazione grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Basso sfarfallio ≤ 5%. Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Officine e linee di assemblaggio. Sottopassi. Parcheggi coperti. Parcheggio sotterraneo. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto). luminaire EVERLOOP: aggiornamenti e sostituzioni disponibili. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

88 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

73 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6800 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

25,4

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

42

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

26

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 000 h a tq = 25 °c)

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

104 ... 187 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

DAMP_PROOF_FLEX_THROUGHWIRING

Produttore

DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66