Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDP150046830EM
Cod. Produttore
DP150046830EMG3
Cod. EAN
4058075541467

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF EMERGENCY 1500 46W 830 IP65 GY
Apparecchi stagni dalla forma classica con funzione integrata per l'illuminazione di emergenza. Caratteristiche del prodotto: Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza. Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Apparecchi incorporati. Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Efficienza luminosa elevata: 139 lm/W. Grado di protezione: IP65. Apertura del fascio luminono: 110°. Vantaggi del prodotto: Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale. Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Luce distribuita uniformemente in modalità operativa normale. Risparmio energetico fino al 60% (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. 3 anni di garanzia. Aree di applicazione: Illuminazione di emergenza delle vie di fuga. Illuminazione antipanico. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto).

Serie

DAMP_PROOF_EMERGENCY

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DP EM 1500 46W 830 IP65 GY