Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDP150046840DA
Cod. Produttore
DP150046840DAG3
Cod. EAN
4058075541801

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF DALI 1500 46W 840 IP65 GY
Descrizione del produttore: Apparecchi stagni dalla forma classica con interfaccia DALI. Caratteristiche del prodotto: Efficienza luminosa elevata: 139 lm/W. Grado di protezione: IP65. Apertura del fascio luminono: 110°. Vantaggi del prodotto: Alta compatibilità grazie alla certificazione DALI-2. Driver premium con durata fino a 100.000 ore. Driver adatto a sistemi di illuminazione per uscite di emergenza secondo EN 50172. Configurazione driver e dimmerazione possibile tramite rete. Basso sfarfallio ≤ 3%. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Installazioni DALI. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto).

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

82 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

Adatto per sospensione

numero di poli

5

lunghezza

1500 mm

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

46 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6400 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

34000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

36

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

13

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

215 ... 215 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Serie

DAMP PROOF DALI