Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDPCTH15005086
Cod. Produttore
DPCTH150050865
Cod. EAN
4058075740976

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2 1500 V 50W 865 IP66 PS
Descrizione del produttore: Moderni apparecchi per ambienti umidi con cablaggio passante e versioni con commutazione dei lumen. Caratteristiche del prodotto: Disponibile opzione di selezione della potenza per scegliere tra 2 pacchetti lumen. Cablaggio passante 3x1,5mm² già installato. Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Elevata efficienza luminosa: fino a 123 lm/W. Custodia in policarbonato IP66 e IK08. Apertura del fascio luminono: 120°. Vantaggi del prodotto: Utilizzabile in installazioni più grandi grazie al cablaggio passante preinstallato (3x1,5 mm²). Semplice accesso al terminale elettrico grazie al coperchio con meccanismo twist&lock. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Distribuzione uniforme della luce. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto). Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

60 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

1585 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6100 lm

Colore luce

Altro

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

123 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

44

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

33

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

228 ... 228 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2

Produttore

DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS