Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDP1200328405T
Cod. Produttore
DP1200328405THG3
Cod. EAN
4058075541924

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING 1200 32W 840 IP65 GY
Descrizione del produttore: Apparecchi stagni dalla forma classica con morsettiera 5x2.5mm² per cablaggio passante. Caratteristiche del prodotto: Elevata efficienza luminosa: fino a 143 lm/W. Grado di protezione: IP65. Apertura del fascio luminono: 110°. Cablaggio passante 5x2,5mm² già installato. Corpo in policarbonato. Vantaggi del prodotto: Basso sfarfallio ≤ 10%. Distribuzione uniforme della luce. Risparmio energetico fino al 60% (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto).

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

82 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

1200 mm

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4400 lm

Colore luce

Altro

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

44000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

39

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

27

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

155 ... 155 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Serie

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING