Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDP150046840G3
Cod. Produttore
DP150046840G3
Cod. EAN
4058075541207

Informazioni di prodotto

DAMP PROOF 1500 46W 840 IP65 GY

Documentazione tecnica

Apparecchi stagni dalla forma classica. Caratteristiche del prodotto: Efficienza luminosa elevata: 139 lm/W. Apertura del fascio luminono: 110°. Vantaggi del prodotto: Basso sfarfallio ≤ 10%. Distribuzione uniforme della luce. Risparmio energetico fino al 60% (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Officine e linee di assemblaggio. Apparecchiatura / Accessori: Fascette in acciaio inox con viti di sicurezza. Accessori per il montaggio inclusi (kit di sospensione, kit protezione antifurto).

adatto per montaggio a parete

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

46.00 W

flusso luminoso effettivo

6400 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.90

larghezza

82.0 mm

altezza/profondità

68.0 mm

lunghezza

1500 mm

numero di poli

3

prodotto Sustainable

Si

Serie

DAMP_PROOF

Produttore

DAMP PROOF 1500 46W/4000K IP65 GY

€ 81,90 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info