Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLUN20083040W
Cod. Produttore
DLUN20083040W
Cod. EAN
4099854541094

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 3000K-4000K
  • Diametro: 200 mm
  • Indice resa cromatica: <4 SDCM
  • Grado protezione: IP44
  • Efficienza luminosa: fino a 145 lm/W
  • Durata: 50.000 h (L80/B10)
  • Serie: DOWNLIGHT UNIVERSAL
Lampada downlight universale da incasso con potenza di 18 watt e temperatura colore 4000K, caratterizzata da un design compatto e finitura bianca. Adatta per montaggio a incasso e installazione a soffitto, è ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e omogenea. Questo apparecchio garantisce una luce di qualità con resa cromatica naturale, perfetta per spazi commerciali, uffici o abitazioni moderne. La sua struttura è progettata per un’installazione semplice e sicura, offrendo un’illuminazione a bassa tensione affidabile e duratura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Faretti semi-incassati adatti alla ristrutturazione di controsoffitti esistenti con driver integrato. Caratteristiche del prodotto: Funzione Multi Color: 3000 K e 4000 K. Funzione Multi Lumen: 2 livelli di potenza selezionabili. Multi Cut-out: molle di montaggio regolabili per fori nel soffitto da 65 mm fino a 260 mm. Disponibile in due misure: diametro 200 mm e 300 mm. Elevata consistenza cromatica: < 4 SDCM. Tipo di protezione: IP44 (lato anteriore). Adatto per cablaggio passante. Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C). Vantaggi del prodotto: La soluzione per una ristrutturazione comoda: montaggio universale sui fori del soffitto esistenti. Altamente versatile grazie alla possibilità di selezionare CCT e livelli di potenza (Multi Color - Multi Lumen). Facile installazione grazie al driver integrato. Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 145 lm/W. Distribuzione della luce molto omogenea. Ulteriori varianti disponibili con driver e sensore DALI-2. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Aree di ricevimento, foyer, corridoi, aree comuni. Apparecchiatura / Accessori: Anelli di copertura aggiuntivi disponibili separatamente in forma rotonda e in diversi colori. Cavo di sicurezza per apparecchio incluso. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

217 mm

diametro esterno

217 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

217 mm

altezza/profondità

22 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2420 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

135 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

54

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

42

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

22 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

79 ... 79 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

flusso luminoso

2420 ... 2420 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

65 ... 185 mm

Serie

DOWNLIGHT UNIVERSAL

Produttore

Downlight universale incasso 18W multi lumen multi color soffitto D200