Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDL195U1921840
Cod. Produttore
DL195U1921840
Cod. EAN
4058075459274

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT UGR19 DN195 21 W 840 WT IP54
Descrizione del produttore: Downlight ad abbagliamento ridotto, adatti per postazioni di lavoro con videoterminali. Caratteristiche del prodotto: Materiale della struttura: riflettore in alluminio con finitura a specchio. Tipo di protezione: IP54 (lato ambiente) / IP20 (lato posteriore). Box di connessione con morsetti connettori per connessione senza attrezzi. Possibile cablaggio passante. Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT o tecnologia IoT Zigbee 3.0. Vantaggi del prodotto: Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19) e angolo di incasso fino a 30° per una piacevole illuminazione da interni. Installazione semplice e veloce grazie alla scatola di connessione con terminale senza attrezzi a 5 poli. Luce a basso sfarfallio. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per applicazioni da ufficio, in particolare per ambienti di lavoro con schermi di computer. Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Ingressi / corridoi. Bagni, cucine e aree esterne coperte. Illuminazione generale. Apparecchiatura / Accessori: Dispositivo di controllo esterno incluso.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

diametro esterno

220 mm

riflettore

Ultra brillante

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

195 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

195 mm

efficienza luminosa della lampada

120 LUMEN_WATT

numero di poli

2

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

82 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

195 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

21 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2520 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

60000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

40000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

40000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

120

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

120

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

120 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

120 ... 120 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2520 ... 2520 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

120 ... 120 mA

Diametro incorporato

195 ... 195 mm

Serie

DOWNLIGHT UGR19

Produttore

Downlight UGR19 DN195 21W 840 luce bianca IP54 per uffici e ambienti umidi