Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLS1501384MSD
Cod. Produttore
DLS15013840MSWD
Cod. EAN
4099854441912

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI DA D150 V 13WML83040 WT
Descrizione del produttore: DOWNLIGHT SLIM con corpo in alluminio, efficienza luminosa fino a 100 lm/W e tecnologia DALI-2. Caratteristiche del prodotto: Driver DALI-2 esterno incluso. Alloggiamento in alluminio molto sottile con soli 23 mm di altezza. Efficienza luminosa elevata: fino a 100 lm/W. Funzione Multi Lumen: step di potenza selezionabili. Funzione Multi Color: 3000 K e 4000 K. Tipo di protezione: IP44. Apparecchio disponibile in 5 misure per diversi tagli. Durata (L70/B50): 50.000 h (temperatura a Ta = 40 °C). Vantaggi del prodotto: Profondità di installazione ridotta. Altamente versatile grazie alla possibilità di selezionare CCT e livelli di potenza (Multi Color - Multi Lumen). Distribuzione della luce molto omogenea. Driver esterno con funzionalità di cablaggio passante a 3 poli per flessibilità e facile installazione. Illuminazione di emergenza possibile con il box di conversione di emergenza LEDVANCE. Risparmio di energia fino al 60% rispetto agli apparecchi con lampade CFL. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi. Apparecchiatura / Accessori: Accessori per montaggio a plafone disponibili.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

162 mm

diametro esterno

162 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

150 mm

numero di poli

4

lunghezza

162 mm

altezza/profondità

23 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Bianco

lunghezza di montaggio

150 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

13 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1300 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Con cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

64

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

64

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

23 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

41 ... 56 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

flusso luminoso

1300 ... 1300 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

150 ... 150 mm

Serie

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI

Produttore

Downlight slim alluminio DALI 13W 3000-4000K IP44 per illuminazione generale e aree pubbliche