› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED tondo 1W 70° angolo luce finitura cromo per illuminazione interna

Cod. Rexel L185025N70
Cod. Produttore 85025N70
Cod. EAN 8020806209980

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: Rotondo
  • Colore: Cromo
  • Serie: ASPHO-R 9
  • Efficienza: Alta
  • Illuminazione: Uniforme
  • Design: Moderno

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 CROMOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 CROMOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.
Downlight LED tondo 1W 70° angolo luce finitura cromo per illuminazione interna