› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED ASPHO-R 9 tondo 1W 70° finitura cromo illuminazione uniforme interni

Cod. Rexel L185025W70
Cod. Produttore 85025W70
Cod. EAN 8020806210009

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: Rotondo
  • Colore: Cromo
  • Serie: ASPHO-R 9
  • Illuminazione: Uniforme
  • Efficienza: Energetica
  • Design: Moderno

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 CROMOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 CROMOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.
Downlight LED ASPHO-R 9 tondo 1W 70° finitura cromo illuminazione uniforme interni