Prodotti /

Cod. Rexel
A80367005A-840-
Cod. Produttore
0367005A-840-11
Cod. EAN
8054378393204

Informazioni di prodotto

QUANTUM210 PERF. 59W VB ON/OFF
Lampada LED ad alta efficienza con potenza di 59W, progettata per garantire un'illuminazione performante e duratura. Include la lampada integrata e risulta idonea per l'installazione su diverse superfici, offrendo versatilità e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto affidabile e di qualità, con tecnologia avanzata per un'illuminazione ottimale. Descrizione del produttore: . Il downlight incassato a soffitto per l’illuminazione generale e funzionale di interni di ampio respiro. Il design elegante e la qualità delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando un'illuminazione decisa ma discreta e gradevole, in grado di enfatizzare qualsiasi contesto architettonico. Design elegante e geometrico, che si integra in qualsiasi ambiente. Versatilità: vasta gamma di temperature colore, ottiche ultra-diffondenti simmetriche e wall-washer ad elevato comfort visivo, che si adattano a una varietà di applicazioni . Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di spazi commerciali, hotel ad ambienti spaziosi in genere.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

226 mm

diametro esterno

226 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

205 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP23

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

59 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5350 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

5350 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Downlight LED incasso 59W design geometrico controllo Bluetooth per spazi commerciali e ambienti ampi