› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED HV44 10W IP44 220V CRI80 illuminazione efficiente e resistente

Cod. Rexel L197730W00
Cod. Produttore 97730W00
Cod. EAN 8056534889125

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Tensione: 220V
  • Indice resa colori: CRI80
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: HV44 2
  • Tipo prodotto: Downlight LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Moderno e raffinato

Descrizione del prodotto

HV44 2 10W IP44 220V CRI80 BGPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: HV44 2 10W IP44 220V CRI80 BGPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.
Downlight LED HV44 10W IP44 220V CRI80 illuminazione efficiente e resistente