› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED compatto efficienza energetica illuminazione uniforme interni

Cod. Rexel L199499
Cod. Produttore 99499
Cod. EAN 8056534991552

Informazioni principali

  • Dimensioni: 166x462x132 mm
  • Tipo: CESTA GRANDE 3X
  • Serie: BG3
  • Illuminazione: Downlight LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Design: Moderno e raffinato
  • Applicazione: Illuminazione uniforme
  • Uso: Interni professionali

Descrizione del prodotto

CESTA GRANDE 3X 166X462X132 BG3Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: CESTA GRANDE 3X 166X462X132 BG3Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.
Downlight LED compatto efficienza energetica illuminazione uniforme interni