› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED BERET-2R 7W tondo 1 LED 2W nichel design moderno efficienza energetica

Cod. Rexel L193127W12
Cod. Produttore 93127W12
Cod. EAN 8056534408234

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: Rotondo
  • Finitura: Nichel
  • Serie: BERET-2R
  • Illuminazione: Uniforme
  • Efficienza: Energetica
  • Design: Moderno

Descrizione del prodotto

BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.
Downlight LED BERET-2R 7W tondo 1 LED 2W nichel design moderno efficienza energetica