Prodotti /

Cod. Rexel
A80360001C-930-
Cod. Produttore
0360001C-930-11
Cod. EAN
8054378317378

Informazioni di prodotto

Downlight da incasso compatto, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Minima profondità di incasso per facilitare il montaggio
  • Design compatto che semplifica l’integrazione in vari ambienti
  • Controllo remoto Bluetooth Low Energy per configurazioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato comfort visivo con ottiche ad abbagliamento controllato
  • Risparmio energetico grazie al consumo di soli 6W
  • Estetica moderna e discreta, adatta a molteplici ambienti
Lampada a LED da 6 watt con design compatto e finitura opaca, inclusa nella confezione. Progettata per un'installazione semplice su diverse superfici, offre un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e a basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Il downlight da incasso a soffitto compatto per un’illuminazione di interni dall’elevato comfort visivo e dalle notevoli prestazioni. La minima profondità di incasso richiesta massimizza la praticità dell’installazione e garantisce un impatto estetico minimalista e gradevole. Design compatto e raffinato, dalle dimensioni ridotte, che si integra facilmente in ambienti dall’interior design moderno ed elegante. Versatilità: varietà di ottiche ad abbagliamento controllato per diversificare l’effetto luce; disponibile con ottica nera o metallizzata per adattarsi a diverse tipologie di ambiente. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di abitazioni, uffici, aree commerciali e hospitality.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

75 mm

diametro esterno

75 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

59 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP23

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

360 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

360 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

corrente nominale

500 ... 500 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight LED 6W compatto incasso con controllo Bluetooth per interni residenziali e commerciali