Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIRO20005Q-B-F
Cod. Produttore
20005Q-B-F
Cod. EAN
8015421526017

Informazioni di prodotto

Faretto LED ad incasso compatto e versatile, ideale per installazioni rapide e spazi ristretti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design sottile e alla cassaforma disponibile
  • Accessori certificati IP68 per connessioni sicure e durature
  • Alimentatore LED remoto per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 5W
  • Grado di protezione IP65, adatto anche per esterni
  • Luce uniforme e confortevole in due temperature colore
Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

Downlight LED 5W 4000K IP65 bianco incasso tondo/quadrato per interno ed esterno