Prodotti /

Cod. Rexel
AIRO20005Q-CR-F
Cod. Produttore
20005Q-CR-F
Cod. EAN
8015421526031

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT CROMO LED 5W 60? IP65/20 4000K CRI80
Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

Faretto LED 5W IP65 incasso cartongesso muratura design sottile esterno interno