Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIRO20005-B-C
Cod. Produttore
20005-B-C
Cod. EAN
8015421525966

Informazioni di prodotto

Faretto LED ad incasso ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con struttura compatta e cassaforma opzionale
  • Alimentatore LED remoto per maggiore flessibilità
  • Giunti certificati IP68 per connessioni elettriche affidabili e durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a LED da 5W ad alta efficienza
  • Adatto a interni ed esterni con grado di protezione IP65
  • Design elegante e minimale con diffusore in vetro satinato
Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Produttore

Downlight LED 5W 3000K CRI80 bianco IP65 incasso per esterni e interni