Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLD165FRAME44
Cod. Produttore
DLD165FRAMEIP44B
Cod. EAN
4099854561924

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES DN 165 BK
Descrizione del produttore: Cornice per montaggio a parete per Downlight IP44. Caratteristiche del prodotto: Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Disponibile nel colore bianco e nero. Vantaggi del prodotto: Semplice da installare. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Negozi. Bagni.

altezza

47 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

diametro

165 mm

lunghezza

165 mm

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DOWNLIGHT IP44 GEN2 FRAMES

Produttore

Downlight IP44 cornice montaggio parete policarbonato nero uso scale corridoi bagni negozi