Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLD115883I44B
Cod. Produttore
DLD1158830IP44B
Cod. EAN
4099854561580

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT IP44 GEN2 DN 115 8W 830 880LM BK
Descrizione del produttore: Downlight con IP44. Caratteristiche del prodotto: Efficienza luminosa: fino a 115 lm/W. Tipo di protezione: IP44. Disponibile nel colore bianco e nero. Durata (L70/B50): fino a 35.000 ore (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Elevata efficienza luminosa. Luce estremamente uniforme. Facile installazione grazie al driver integrato. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Negozi. Bagni. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

115 mm

diametro esterno

115 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

115 mm

altezza/profondità

42 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

880 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

35000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

150

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

105

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

60 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

880 ... 880 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

DOWNLIGHT IP44 GEN2

Produttore

Downlight IP44 8W 880LM nero efficienza elevata per illuminazione scale corridoi bagni negozi