Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /
Informazioni di prodotto
prodotto Sustainable
Si
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
165 mm
diametro esterno
colore del corpo
Bianco
Protezione della superficie
Non trattato
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tipo cablaggio
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
larghezza di montaggio
150 mm
numero di poli
2
lunghezza
altezza/profondità
42 mm
Materiale del corpo
Plastica
Tipo Lampada
LED non sostituibile
lunghezza di montaggio
uscita della luce
Diretto
Tipo fascio luminoso
Simmetrico
materiale della copertura
Plastica opalina
resistenza agli urti
IK03
grado di protezione (IP)
IP44
Con lampada inclusa
adatto per montaggio a incasso
Apparecchio cablato
Idoneo per l'installazione su superfici
Angolo di emissione
A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale
13 W
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1
1300 lm
Colore luce
Altro
Orientabilita'
Non regolabile
Supporto disponibile IFTTT
Tipo di cablaggio
Terminale
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C
20000 h
Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C
18000 h
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
650 °C - 30 sec.
Nessuna funzione dimm
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Rendimento luminoso delle lampade
100 LUMEN_WATT
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16
96
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16
112
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
Multi-angolo del fascio
Alimentatore intercambiabile
Adatto per montaggio a soffitto
altezza/profondità di inserimento
40 mm
fattore di potenza
0,5
tensione nominale
220 ... 240 V
corrente nominale
100 ... 100 mA
Temperatura di colore correlata
6500 ... 6500 K
flusso luminoso
1300 ... 1300 lm
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1
-20 ... 40 °C
Corrente nominale LED a corrente costante
Diametro incorporato
150 ... 150 mm
Serie
DOWNLIGHT IP44
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te