Prodotti /

Cod. Rexel
A80363072A-840-
Cod. Produttore
0363072A-840-11
Cod. EAN
8054378391842

Informazioni di prodotto

TANTUM210 PERF. 59W WB ON/OFF
Lampada elettrica TANTUM210 con potenza di 59W, dotata di interruttore ON/OFF per un facile controllo. Progettata per essere installata su diverse superfici, include la lampada per garantire un'immediata funzionalità. Adatta a impieghi elettrici che richiedono efficienza e praticità nell'illuminazione. Descrizione del produttore: Il downlight incassato a soffitto per l’illuminazione generale e funzionale di interni. Il design elegante, la qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando un'illuminazione diffusa e gradevole in grado di enfatizzare qualsiasi contesto architettonico. Design sobrio ed elegante, che si integra in qualsiasi ambiente. Versatilità: varietà di ottiche da controllate a diffuse e wall-washer, adatte anche a locali con videoterminali (UGR <19). Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di centri commerciali, uffici, aeroporti, musei, teatri ed aree espositive.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

226 mm

diametro esterno

226 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

181 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP23

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

59 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6300 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

6300 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Downlight incasso soffitto 59W versatile ottiche multiple Bluetooth interni uffici musei aeroporti