Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIRO5120-N-LED
Cod. Produttore
5120-N-LED
Cod. EAN
8015421537099

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT NERO LED 3W 100? IP20 3000K CRI85
Faretto ad incasso proposto a LED (3W, 3000K) e a12V (con attacco G4). Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virt? del ridotto spessore ? consigliato per spazi ristretti. Disponibile in quattro finiture (bianco, cromo, nero ed oro lucido). Versione LED con ottima resa cromatica (CRI>85) e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installaz ione in muratura da ordinare come accessorio.

Produttore

Downlight incasso LED 3W 3000K CRI85 nero IP20 per interni spazi ristretti