Prodotti /

Cod. Rexel
A80371016A-927-
Cod. Produttore
0371016A-927-11
Cod. EAN
8054378214998

Informazioni di prodotto

DiMIL60 8W PH SIMM. MB ON/OFF
DIMIL60 è una lampada compatta da 8 watt con interruttore ON/OFF integrato, progettata per un'illuminazione efficiente e funzionale. Include la lampada, garantendo una soluzione pronta all'uso. Il design è adatto per l'installazione su diverse superfici, offrendo versatilità e facilità di montaggio. Questa lampada è ideale per chi cerca un prodotto affidabile e pratico nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il downlight da incasso a soffitto elegante per un’illuminazione di interni ad alto comfort visivo Progettati per ottenere effetti di luce a basse potenze e con controllo dell'abbagliamento, i downlight della gamma DIMILANO si inseriscono discretamente nell'interior design e valorizzano gli ambienti con un’illuminazione confortevole. Design elegante, particolarmente adatto per l’illuminazione di interni dal design moderno Versatilità: assortimento di ottiche con sorgenti incassate (GC), pinhole o restringimento, riflettore o lenti, per consentire varietà di effetti luce e massimo comfort visivo; possibilità di incasso a raso o con cornice per maggiore adattabilità al design del contesto architettonico. Applicazioni: illuminazione di negozi, musei, ambienti commerciali e residenziali. Versioni: la gamma DIMILANO comprende incassi a soffitto di diverse dimensioni, di forma tonda o quadrata, con cornice o trimless.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

diametro esterno

75 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

94 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP23

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

250 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Downlight da incasso DIMILANO 8W design modulare controllo abbagliamento per interni negozi musei residenziale