Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLCMFEXTRG24W
Cod. Produttore
DLCMFEXTRING240W
Cod. EAN
4099854687631

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT COMFORT EXTENSION RING D240 WT
Descrizione del produttore: Anelli di estensione per il retrofitting di DOWNLIGHT COMFORT. Caratteristiche del prodotto: Anelli in alluminio disponibili in diversi colori. Extension ring D190 for retrofitting the D150 luminaire version for ceiling cut-outs of 150-175 mm. Extension ring D240 for retrofitting the D200 luminaire version for ceiling cut-outs of 200-225 mm.

colore

Bianco

altezza

12 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

diametro

240 mm

lunghezza

240 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

DOWNLIGHT COMFORT EXTENSION RING

Produttore

Downlight Comfort anello estensione D240 bianco retrofitting plafoniere taglio 200-225 mm