Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLCFH2002584O
Cod. Produttore
DLCFHE20025840O
Cod. EAN
4099854687297

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL D200 P 25W ML 840 OP WT
Descrizione del produttore: Apparecchi downlight con corpo in alluminio e altissima efficienza luminosa. Caratteristiche del prodotto: Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Colore di illuminazione uniforme ≤ 3 SDCM. Driver esterno con funzione Multi Lumen fino a 5580 lm. Apparecchi di illuminazione in alluminio con 3 diversi tagli e diffusore opalino. Distribuzione della luce molto omogenea. Vantaggi del prodotto: Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 155 lm/W. Possibilità di cablaggio passante tramite la CONNECTOR BOX inclusa. Copertura in policarbonato per un ridotto peso complessivo dell'apparecchio. Installazione semplice, veloce e senza attrezzi grazie alla scatola di connessione a 3 poli. Luce uniforme con abbagliamento minimo grazie al riflettore e al diffusore inclusi. Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Multi Lumen) tramite dip switch sul driver. Adatto per il retrofitting utilizzando un anello di prolunga come accessorio separato. Aree di applicazione: Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Dispositivo di controllo esterno incluso. Box di connessione con terminale a 3 poli incluso. Disponibili opzioni di SURFACE MOUNT FRAME. Anelli intercambiabili grigi e neri disponibili come accessorio separato. Gli anelli di estensione sono disponibili come accessorio separato. Anello di prolunga D190 per il retrofitting dell'apparecchio D150, anello di prolunga D240 per il retrofitting dell'apparecchio D200. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

215 mm

diametro esterno

215 mm

riflettore

Ultra brillante

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

200 mm

intensità luminosa

1500 cd

numero di poli

3

lunghezza

215 mm

altezza/profondità

58,8 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Bianco

lunghezza di montaggio

200 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3750 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

29

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

59 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

75 ... 113 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3750 ... 3750 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

200 ... 200 mm

Serie

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL

Produttore

Downlight Comfort alta efficienza 25W Multi Lumen 840 luce bianca opalino per uffici e aree comuni