Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDLCFH2002583D
Cod. Produttore
DLCFHE20025830UD
Cod. EAN
4099854687129

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI UGR<19 D200 P 25W 830 U19 WT
Descrizione del produttore: Apparecchi downlight con corpo in alluminio, elevata efficienza luminosa e basso abbagliamento, driver DALI-2 esterno incluso monitoraggio energetico. Caratteristiche del prodotto: Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Colore di illuminazione uniforme ≤ 3 SDCM. Driver esterno con funzione Multi Lumen fino a 5220 lm. Apparecchi di illuminazione in alluminio con 3 diversi fori e riflettore con finitura a specchio UGR ≤ 19. Distribuzione della luce molto omogenea e abbagliamento ridotto di UGR ≤ 19. Vantaggi del prodotto: Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 145 lm/W. Possibilità di cablaggio passante tramite la CONNECTOR BOX inclusa. Copertura in policarbonato per un ridotto peso complessivo dell'apparecchio. Luce uniforme con abbagliamento minimo grazie al riflettore e al diffusore inclusi. Adatto per il retrofitting utilizzando un anello di prolunga come accessorio separato. Certificato DALI-2 incl. Parti 251, 252, 253. Pulsante DIM per un controllo facile. Aree di applicazione: Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Dispositivo di controllo esterno incluso. Box connettore con terminale a 5 poli incluso. Le opzioni di SURFACE MOUNT FRAME sono disponibili solo per le versioni DALI D200 e D250. Anelli intercambiabili grigi e neri disponibili come accessorio separato. Gli anelli di estensione sono disponibili come accessorio separato. Anello di prolunga D190 per il retrofitting dell'apparecchio D150, anello di prolunga D240 per il retrofitting dell'apparecchio D200. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

215 mm

diametro esterno

215 mm

riflettore

Ultra brillante

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

200 mm

intensità luminosa

3800 cd

numero di poli

5

lunghezza

215 mm

altezza/profondità

116,8 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

200 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3250 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

29

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

117 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

75 ... 113 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

3250 ... 3250 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

200 ... 200 mm

Serie

DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI UGR lt 19

Produttore

Downlight comfort alta efficienza 25W DALI UGR<19 D200 per uffici e aree comuni