Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWLCOM18
Cod. Produttore
DWLCOM18
Cod. EAN
4058075104082

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT COMFORT 155 18 W 3CCT IP54 WT

Documentazione tecnica

Downlight con 3 tonalità di luce bianca regolabili con un unico interruttore. Caratteristiche del prodotto: Tre temperature di colore selezionabili attraverso un interruttore. Classe di protezione: IP54. Box di connessione con morsetti connettori per connessione senza attrezzi. Possibilità di cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: Three light color in one luminaire: Warm White, Cool White, Daylight White. Facile installazione grazie al driver integrato. Installazione facile grazie al collegamento veloce. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Illuminazione generale. Bagni. Cucine. Uffici. Corridoi. Hall. Negozi. Scale. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

18 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1040 lm

efficienza luminosa della lampada

85

fattore di potenza

0.90

numero di poli

2

Serie

DOWNLIGHT_COMFORT

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Downlight Comfort 18 W, 1040 lm, 85 lm/W, IP54, 3000/4000/5700 K