›

DOS-2312-G CON

Cod. Rexel SK6027538
Cod. Produttore 6027538

Informazioni principali

  • Poli: 12
  • Tipo: Connettore femmina
  • Serie: DOS-2312-G
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Uso: Automazione e controllo
  • Connessione: Elettrica sicura
  • Durata: Resistente nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore femmina M23 a 12 poli, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo, è ideale per collegamenti in sistemi di automazione e controllo. La configurazione a 12 poli consente una trasmissione efficiente di segnali e alimentazione, facilitando l'integrazione in impianti elettrici complessi.
DOS-2312-G CON