›

DOS-2107-W STE

Cod. Rexel SK6006823
Cod. Produttore 6006823

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 90x45x60 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Compatibilità: Residenziale e commerciale
  • Facilità installazione: Alta
  • Serie: DOS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico modello DOS-2107-W, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo dispositivo offre facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dell’energia elettrica.
DOS-2107-W STE