›

DOS-1204-W STE

Cod. Rexel SK6007303
Cod. Produttore 6007303

Informazioni principali

  • Modello: DOS-1204-W
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado di protezione: IP20
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: SK6007303

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico modello DOS-1204-W, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo dispositivo si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo un controllo efficiente e sicuro del flusso di corrente. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono una soluzione versatile per la gestione dell'energia elettrica.
DOS-1204-W STE