›

DOS-0803-W STE

Cod. Rexel SK7902078
Cod. Produttore 7902078

Informazioni principali

  • Modello: DOS-0803-W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: alta affidabilità
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Montaggio: facile e compatibile
  • Serie: SK7902078

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico modello DOS-0803-W progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni domestiche e industriali, offre facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura è pensata per ottimizzare la gestione del flusso elettrico, contribuendo a mantenere elevati standard di efficienza e sicurezza.
DOS-0803-W STE