›

DOS-0803-G STE

Cod. Rexel SK7902077
Cod. Produttore 7902077

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 80x35x60 mm
  • Certificazioni: CE
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: DOS
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico DOS-0803-G progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Progettato per ottimizzare la gestione energetica, contribuisce a migliorare l’efficienza e la sicurezza degli ambienti elettrici.
DOS-0803-G STE