Prodotti /

Cod. Rexel
A80203001S-830-
Cod. Produttore
0203001S-830-11
Cod. EAN
8054378355561

Informazioni di prodotto

DORA unisce innovazione e tecnologia in un design classico, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Fissaggio rapido con staffa a sgancio rapido per ridurre i tempi di montaggio
  • Cablaggio esterno semplice e accessibile senza aprire l’apparecchio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme grazie alla distribuzione ottimale delle sorgenti LED
  • Selettore CCT per scegliere la temperatura colore ideale (3000K, 4000K, 6000K)
  • Risparmio energetico garantito da tecnologia LED avanzata
La lampada DORA28 IP54 da 18W è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile in ambienti con esigenze di protezione elevate. Con grado di protezione IP54, è resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per installazioni in ambienti interni ed esterni dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Include una lampada integrata da 18 watt che assicura un'illuminazione uniforme e duratura, adatta a diverse applicazioni elettriche. La sua struttura è concepita per essere installata facilmente su superfici, offrendo versatilità e praticità nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: DORA. Innovazione e tecnologia in un grande classico. Serie di apparecchi disponibile in 4 dimensioni per installazioni a parete o plafone. Forniti di tecnologie innovative come il Selettore CCT 3000K, 4000K e 6000K, il KIT di Emergenza e il Sensore di Movimento integrato. La serie DORA è realizzata con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme e omogenea. Le sue caratteristiche tecniche e innovative garantiscono una elevata versatilità di impiego e semplicità di installazione. Fissaggio rapido: La serie DORA è dotata di una staffa a sgancio rapido (tramite pulsanti di sblocco) per semplificare e ridurre i tempi relativi alle attività di installazione. Cablaggio esterno: Anche il cablaggio è immediato! Il connettore a pannello esterno è pratico e facilmente accessibile, non è necessario aprire l’apparecchio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

diametro esterno

280 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1850 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1850 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

-1 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

-1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Lampada LED DORA28 18W IP54 con Selettore CCT, staffa sgancio rapido, per installazioni interne ed esterne