›

Doppio termostato meccanico regolabile con temperatura sicurezza per caldaie e pompe

Cod. Rexel VEVE309100
Cod. Produttore VE309100
Cod. EAN 8007951120735

Informazioni principali

  • Campo temperatura: 30-90 °C
  • Portata relè: 16 (5) A
  • Grado protezione: IP40
  • Pressione massima guaina: 10 bar
  • Lunghezza gambo rame: 100 mm
  • Classe isolamento: I
  • Dimensioni (HxLxP): 115x86x172 mm
  • Serie: TIMM-RB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Doppio termostato meccanico ad espansione di liquido nel capillare. Viene utilizzato come regolatore della temperatura e limitatore della temperatura di sicurezza. Particolarmente adatto nell'utilizzo con caldaie, pompe e apparecchiature termiche. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

altezza

115 mm

profondità

60 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Capillare

Tensione max. dei contatti

250 V

Blocco di contatto

Max. carico di contatto

16 A

intervallo di misura

30 ... 90 °C

Valore differenziale

4 ... 4 K

Doppio termostato meccanico regolabile con temperatura sicurezza per caldaie e pompe