› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Doppio Slim 99714 illuminazione 6W 500mA dimmerabile 1-10V interni ed esterni residenziale commerciale

Cod. Rexel L199714
Cod. Produttore 99714
Cod. EAN 8033913149193

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Corrente: 500mA
  • Dimmerazione: 1-10V
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Elegante e robusto
  • Compatibilità: Vari sistemi controllo
  • Serie: Doppio Slim

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Doppio Slim 99714 1-10V 6W 500mA è un dispositivo di illuminazione altamente versatile, progettato per offrire prestazioni ottimali in un'ampia gamma di applicazioni. Con una potenza di 6W e una corrente di 500mA, questo apparecchio è ideale per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni, garantendo un'efficienza energetica superiore. La sua capacità di dimmerazione 1-10V permette di regolare l'intensità luminosa in base alle esigenze, offrendo flessibilità e comfort. La costruzione robusta e il design elegante lo rendono adatto a qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. Inoltre, il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi di controllo rende il Doppio Slim 99714 una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e funzionali.
Doppio Slim 99714 illuminazione 6W 500mA dimmerabile 1-10V interni ed esterni residenziale commerciale