Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRZ42
Cod. Produttore
XCRZ42
Cod. EAN
3666916041321

Informazioni di prodotto

  • Serie: Special format
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 C/O
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Protezione corto circuito: Fusibile 10 A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con il **TEXCRZ42**, avrai l'accessorio perfetto per completare il tuo look con stile e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua versatilità e resistenza. Disponibile in una gamma di colori moderni e alla moda, il **TEXCRZ42** è un must-have per chi ama essere al passo con le ultime tendenze. Sorprendi tutti con il tuo nuovo accessorio di classe.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

Serie

OsiSense XC Special format