›

DOL-1306-W02M CAB

Cod. Rexel SK6030217
Cod. Produttore 6030217

Informazioni principali

  • Serie: DOL-1306-W02M
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Protezione: IP20
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità e durabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DOL-1306-W02M progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Caratterizzato da un'alta sensibilità alla rilevazione di correnti di dispersione, assicura protezione efficace contro scosse elettriche e incendi. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo dispositivo combina affidabilità e facilità di installazione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza elettrica. Realizzato con materiali resistenti e componenti di qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo.
DOL-1306-W02M CAB