›

DOL-1208-G02MF CAB

Cod. Rexel SK6020663
Cod. Produttore 6020663

Informazioni principali

  • Serie: DOL-1208-G02MF
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 8 A
  • Protezione: Differenziale
  • Tipo: DOL-1208-G02MF
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale/industriale
  • Installazione: Compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DOL-1208-G02MF progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici, proteggendo da cortocircuiti e dispersioni di corrente. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un funzionamento preciso e stabile, contribuendo alla protezione degli utenti e degli apparecchi collegati. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni.
DOL-1208-G02MF CAB