›

DOL-0804-G05MRN C

Cod. Rexel SK6058511
Cod. Produttore 6058511

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Corrente nominale: 80 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 105x45x75 mm
  • Certificazioni: CE, IEC
  • Serie: DOL
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali nel controllo dei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura una lunga durata e facilità di utilizzo grazie al design funzionale. Ideale per chi cerca un componente efficiente e resistente per la gestione dell’energia elettrica.
DOL-0804-G05MRN C