›

DOL-0803-W10MNI C

Cod. Rexel SK6059190
Cod. Produttore 6059190

Informazioni principali

  • Serie: DOL-0803-W10MNI
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tipo interruttore: Differenziale
  • Sensibilità: 30 mA
  • Protezione: IP20
  • Installazione: Facile e versatile
  • Uso: Residenziale e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DOL-0803-W10MNI progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è essenziale per proteggere le persone da scosse elettriche e prevenire danni agli impianti grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente il circuito in caso di dispersione di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. La sua installazione è semplice e adatta a diverse configurazioni elettriche, rendendolo ideale per uso residenziale e industriale.
DOL-0803-W10MNI C