Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH33948199
Cod. Produttore
33948199
Cod. EAN
8710163339481

Informazioni di prodotto

LED Module, system flux 1000 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - Classe di isolamento II - Bianco RAL9016 - Colore: Bianco RAL9016
CoreLine SlimDownlight garantisce la promessa CoreLine di apparecchi per l'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. CoreLine SlimDownlight è una gamma innovativa di apparecchi da incasso e da superficie. CoreLine SlimDownlight offre un'alta qualità ed è progettato per sostituire gli apparecchi downlight esistenti con la tecnologia delle lampade CFL-ni / CFL-l, fornendo un'illuminazione uniforme e naturale in più ambienti. Con un risparmio energetico immediato e una durata maggiore, questa è una soluzione ecologica e economica. Un'installazione semplice e facile significa che il nostro apparecchio d'illuminazione da incasso si adatta alla stessa dimensione, mentre la profondità minima incorporata di 34 mm rende questo prodotto la soluzione ideale per risparmiare spazio, specialmente per progetti con spazio di montaggio limitato. Gli apparecchi d'lluminazione InterAct Ready con comunicazione wireless sono compatibili con gateway, sensori e software InterAct.

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

adatto per montaggio a incasso

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK02

classe di protezione

II

adatto per potenza lampada

9.9 W

prestazioni del sistema

12.1 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3867 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1100 lm

intensità luminosa

558.9089

fattore di potenza

0.9

altezza/profondità

28 mm

diametro esterno

166 mm

altezza/profondità di inserimento

28

diametro di montaggio

150

numero di poli

2

adatto per montaggio con morsetto

sezione del conduttore

0.75

sezione conduttore collegabile

0.5

Serie

CoreLine_SlimDownlight