Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP06231413
Cod. Produttore
P06231413
Cod. EAN
3760171415337

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux DMM240 Multimetro digitale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dmm240 multimetro digitale 40.000 pt, rms, cat iv 600v. display 40.000 pt retroilluminato con bargraph. misura trms. banda passante: da 50hz a 1khz. corrente ac/dc: da 400µa a 10a. tensione ac/dc: da 400mv a 1.000v. resistenza, continuità sonora e test diodo, rapporto ciclico. misure di frequenza e capacità. temperatura tramite termocoppia k: da -50°c a +1.000°c. selezione delle portate automatica e manuale. altre funzioni: spegnimento automatico e funzioni rel, min, max, peak (1ms). grado di protezione ip67. sicurezza elettrica en 61010 cat. iv 600v e cat. iii 1.000v

Produttore

DMM240 MULTIMETRO DIGITALE 40.000 PT, RMS, CAT IV 600V