Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990107
Cod. Produttore
990107
Cod. EAN
4013364102828

Informazioni di prodotto

SPD MT 21kV DMI 21 10 1 N

Documentazione tecnica

Il SPD MT 21KV DMI 21 10 1 N è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche ad alta tensione. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale proteggere le apparecchiature sensibili da picchi di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, il SPD MT offre una robustezza eccezionale e una lunga durata, riducendo il rischio di guasti e aumentando l'efficienza operativa. La sua progettazione compatta consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per gli elettricisti e i professionisti del settore. Con un grado di protezione elevato, questo dispositivo è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

altezza

204 mm

esecuzione

con schermo

applicazione

zona esterna

tensione permanente AC

16.8 kV

tensione nominale AC

21 kV

percorso di dispersione

405 mm

Produttore

SPD MT 21KV DMI 21 10 1 N