Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDWLSSQ155FRAG
Cod. Produttore
DWLSSQ155FRAMEG2
Cod. EAN
4058075079410

Informazioni di prodotto

  • Forma quadrata DL SLIM FRAME SQ155 WT
  • Corpo in policarbonato robusto
  • Profondità di montaggio bassa
  • Ingresso cavo laterale
  • Classe di protezione I
  • Accessori di montaggio inclusi
  • Applicazioni: scale, corridoi
  • Serie: DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME
Descrizione del produttore: Cornice di montaggio a plafone, forma quadrata. Caratteristiche del prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi del prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a basso profilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

colore

Bianco

larghezza

170 mm

altezza

38 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

170 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME

Produttore

DLSLIM FRAME SQ155 WT